フリップファイルA4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 ライトグレー タイプヨコ型 注文コード65405246 品番SEL-2801-61
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は色・タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

2022年グッドデザイン賞受賞!
とっても簡単&しっかり収納反らすだけで開くフタ付ファイル。
誰でもカンタン♪ 力を入れずに開閉できるオリジナルフラップ機能!
キズや汚れがつきにくいエンボス仕様。仕事や家庭で使いやすいシンプルなデザイン。
大容量&薄型で軽いので外出時の書類の持ち運びに便利。
落下防止や目隠しになるフタ付き&不透明仕様(表面ポケット)。
書類に応じて、見せる・見せないをポケットで仕分けられます。
間口が大きく開いて中身が見やすく書類の出し入れがスムーズ。
ビジネスでも使いやすいテンダーカラー、A4クリアファイルも収容可能。

材質【本体】再生PP0.3mm厚【見出しラベル】PP 寸法(mm)縦239×横14×幅12(最大マチ幅16) ライトグレー サイズA4 タイプヨコ型 枚数【最大収容枚数】コピー用紙約100枚、【背面ポケット最大収容】コピー用紙約20枚※一般的なコピー用紙(64g/m2)を基準にした場合の参考枚数。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする