SEL-2835-27 ロックリングファイル セキセイ 65405456

ロックリングファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ペールピンク
内容量1冊注文コード65405456品番SEL-2835-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480

テンダーカラーのおしゃれなリングファイル。
ワイド表紙だからA4リフィルポケットとA4資料を同時に収容できます。
A4リフィルポケットを入れてもはみ出さないワイド表紙。
とじ具を表紙のストッパーにはめることにより表紙がロックされ、たわみを解消し、自立安定するロック機能表紙。
書類の端がキレイに揃いインデックスシールが貼りやすいD型リング。
一時的なA4資料やメモが分類できるWポケット付き。
A4リフィルポケット(別売)を閉じてもはみ出さないサイズ設計。

種別2穴Dリング材質【表紙】PP1.0mm厚幅(mm)32寸法(mm)縦308×横60×幅32ペールピンクサイズA4-S種類2穴Dリング収納枚数150(適正)穴数2穴寸法(縦×横)(mm)308×60とじ厚(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする