マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの セーバーソー/レシプロソー
レシプロソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65405534
品番
JR3051T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,800
切断能力約25%アップ 工具レスブレード交換
用途
軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)
30
質量(kg)
3.3
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
2.5
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
255
ストローク数(min
-1
)
0-3000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65405534
JR3051T
62475499
JR3051T
レシプロソー
マキタ
1台
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました