UHFブースター 増幅器 卓上 地デジ対応 【2K・4K・8K対応】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65405805 品番TU30S(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

地デジ用卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IFS信号パス機能付です。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。
地デジ(470〜710MHz)用の卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032〜3224MHz)信号はパスします。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。

付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年) 仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【利得安定度】±2.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下 質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)-10〜40 消費電力(W)1.0/AC100V (50/60Hz) コード長さ(m)【AC】1.5 本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず) 周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:-(帯域内) 出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF:- インピーダンス(Ω)【入出力】75 雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:- 入力レベルUHF:42〜63dBμV、CS・BS-IF:-(パス) 利得(dB)UHF:25〜32、CS・BS-IF:0〜-6 使用周波数(MHz)UHF:470〜710、CS・BS-IF:1032〜3224 利得調整範囲(dB)UHF:0〜-10以上連続可変、CS・BS-IF:- パッケージクリアケース VSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする