ワイヤレスカメラ 増設用 フルHDカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65405839 品番WSS2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波
フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、モニターにてカメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。
設置後でも方向を調整することができます。
付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1

付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1 仕様【カメラ音声機能】マイク内蔵 質量(g)【カメラ】約460 使用温度範囲(℃)【カメラ】-10〜50 消費電力(W)【カメラ】最大5.3(DC9V/580mA) センサーPIR(人感)センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】64.3×228.4×64.3(アンテナを除く) 検知範囲距離最大:7m、角度:80° 視野角【カメラ】左右:90°/上下:50° 防塵防水性能【カメラ】IP66 撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー 撮影距離(m)約1.5〜ピントが合う範囲 画素数【カメラ】200万画素(H::1920 V:1080 ピクセル) 無線通信方式2.4GHz 映像圧縮方式【無線】H.264 最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像) 変調方式【無線】GFSK/FHSS 通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)※無線見通し 赤外線投光距離【カメラ】10m データレート(Mbps)【無線】6
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする