仕様【USBケーブル方式】直挿し
色グレー
質量(g)約17
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】3ポート
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×3
対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.3×58.0×15.0(コネクターを除く)
インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
環境環境配慮パッケージ
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)3ポート合計300(1ポート当たり100未満)