※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンパンマンすうじ パネルカーペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 注文コード65408028 品番AKPN-SET10
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

人気の高いアンパンマンと仲間たち。楽しく数字を覚えられるパネルカーペット。

寸法(mm)400×400 パイル長(mm)5カットパイル 密度1/10ゲージ 9.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 全厚(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする