HOJO
HOJOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
HOJOの はしご
HOJOの 1連はしご
木製はしご
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65408448
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
材質
レッドパイン(ヨーロッパ)
用途
売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。
仕様
設置時の有効寸法(mm):約1370
全長(mm)
1450
段数
5
注意
※しっかりと固定を確認後ご使用下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650