セパレートタワーファン Air Tree 360

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65408483 品番AT360T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上下に分かれたセパレートファンで、送風口が回転(下部80度、上部360度)お好みの方向に風を送ります。
風の到達距離約10mなので、お部屋の隅々まで届く大風量。
エコモード搭載で賢く省エネが出来ます。
室温25度以下:弱運転、室温25〜29度:中運転、室温29度以上:強運転の自動運転切替機能付。
リモコン付で簡単操作。

付属品脚部(組立式)、リモコン 寸法(mm)280×280×968 ブラック 質量(g)4500 消費電力(W)50(強)、35(中)、30(弱) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.7 保証期間1年 風量調整ノーマル運転:強・中・弱、おやすみ運転:強:強30分→中30分→弱、中:中30分→弱 リモコン付き 切タイマー1、2、4、8時間の4段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする