HOJO
HOJOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
HOJOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
HOJOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプションキャスター
木製はしご用横すべりキャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65408588
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
梯子を左右に動かしたい時に便利です
用途
横滑りキャスターセット
仕様
●適合はしご外幅(mm):380●適合はしご幅(mm):80●適合はしご立框(mm):20
注意
※ご使用はメーカー木製梯子に限ります。適合サイズのご確認をお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650