多摩電子
USB2.0 Type-C/USBケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ケーブル長(m)
約1.0
約1.0
約2.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65408623
品番
TH223CA10K
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!
USB-AタイプC充電通信ケーブル。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質
PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)
色
ブラック
規格
USB2.0
ケーブル長(m)
約1.0
許容電流(A)
3
コネクタ形状
Type-C
通信速度
480Mbps
適合用途
充電用