曜日別特売
TH223CA20K USB2.0 Type-C/USBケーブル 多摩電子 65408639

USB2.0 Type-C/USBケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)約2.0
内容量1個注文コード65408639品番TH223CA20K
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!
USB-AタイプC充電通信ケーブル。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。

材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ブラック規格USB2.0ケーブル長(m)約2.0許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする