本体画像

MINIドライヴ&ネジモグラミドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65411808 品番DZ-84
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル7本組(DBZ-401)のセット。
独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。
携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。
固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。
軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
全長(mm)117 グリーン/ブラック 質量(g)137 グリップ径(Φmm)24 適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト 差込角対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)65 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)117×24×24 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
なめた六角穴セットボルトの救出
製造業

使い勝手、デザインともによい。
値段が少し高いように感じたが、定価の3割ほど安く買えるのはモノタロウだけだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする