本体画像

GTドライヴ ネジバズーカセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65411817 品番DZ-76
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

GTドライヴ(DZ-70)と潰れたプラスネジを外せるネジバズーカ4本組(DBZ-22)のセット。
独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。
ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。
錆で固着したネジを叩いて緩める貫通グリップ。
差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
潰れたプラスネジの取り外しに。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
全長(mm)194 グリーン/ブラック 質量(g)251 グリップ径(Φmm)38 適合ねじドライバーNo.0・No.1・No.2が対応するネジ 差込角対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)105 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする