本体画像

DZ-74 GTドライヴ ネジモグラセット エンジニア 65411826 DZ-74 GTドライヴ ネジモグラセット エンジニア 65411826 DZ-74 GTドライヴ ネジモグラセット エンジニア 65411826 DZ-74 GTドライヴ ネジモグラセット エンジニア 65411826 DZ-74 GTドライヴ ネジモグラセット エンジニア 65411826 DZ-74 GTドライヴ ネジモグラセット エンジニア 65411826

GTドライヴ ネジモグラセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65411826 品番DZ-74
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

GTドライヴ(DZ-70)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ4本組(DBZ-20)のセット。
独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。
差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
グリーン/ブラック 質量(g)256 グリップ径(Φmm)38 適合ねじ対辺2・2.5〜3・4・5mmの六角穴付きボルト 差込角対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)105 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする