メイン画像

高性能吸湿剤 EX-3S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード65412140 品番EX-3SU
参考基準価格(税別)¥70,416 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。
EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。

用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。 成分塩化カルシウム トラスコ品番363-1572 白色 容量(kg)11 容量(g)5.4/個 縦(mm)120 横(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ袋タイプ
注意
※密閉性を高くしてお使いください。
※圧力のかかる環境での使用はお控えください。
※使い回しはお控えください。
※使用想定期間以上のご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする