※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15T-SMC4-45 スマートチャック本体 ユキワ精工 65412149 15T-SMC4-45 スマートチャック本体 ユキワ精工 65412149 15T-SMC4-45 スマートチャック本体 ユキワ精工 65412149

スマートチャック本体

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65412149 品番 15T-SMC4-45
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥26,279
販売価格(税別)
23,890

ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。
総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。

用途ドリルなど刃物のチャッキングに。 トラスコ品番855-8452 寸法L(mm)45 シャンク15T 把握径(Φmm)1〜4 RoHS指令(10物質対応)対応 首下径(Φmm)12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする