メイン画像
ダイケン
ダイケンの エントランス
ダイケンの ポスト
ダイケンの 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装、扉:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
仕様
ユニット:Sボックス×1個、Lボックス×1個
注文コード
65413585
品番
TBX-D3L
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。
用途
宅配便の受け渡しボックスとして。
仕様
ユニット:Sボックス×1個、Lボックス×1個
トラスコ品番
127-0649
セット内容
アンカー(M8)
材質
本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装、扉:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装
幅(mm)
450
高さ(mm)
1850
奥行(mm)
515
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※雨の当らない屋内設置専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません