※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの 電子・基板用テープ
ニチアスの アルミ/銅テープ
アルミ加工クロス”TOMBO NO.8982-100-I”
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65413664
品番
8982-100-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ガラスヤーンを製織した厚手の断熱用ガラスクロスにアルミ箔を接着加工したクロス材です。
用途
輻射熱の遮断・油密性・水密性の要求される箇所に。
トラスコ品番
114-3438
材質
ガラスヤーン、アルミ軟質箔
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.4
長さ(m)
30
注意
※100℃以上の使用条件下ではガラスクロスとアルミ箔の接着成分変化で剥離する可能性がありますので、保持処置を行ってください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません