※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの 電子・基板用テープ
ニチアスの ガラス/セラミックテープ
インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65413716
品番
8402-9.6mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
かさ高加工したガラスヤーンを数本撚り合わせたヤーンです。
柔軟性と耐熱性を備えています。
用途
蒸気管、石油ストーブ排ガスなどのパッキン、空調ダクトパッキン、摩擦用素材、配管の断熱材および各種製品の原料
トラスコ品番
114-3466
材質
ガラスヤーン
幅(mm)
9.6
長さ(m)
22
使用温度範囲(℃)
〜550
呼び太さ(Φmm)
9.6
特性
柔軟性/耐熱性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません