※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8402-12.7mm インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402 ニチアス 65413725 8402-12.7mm インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402 ニチアス 65413725

インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65413725 品番 8402-12.7mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

かさ高加工したガラスヤーンを数本撚り合わせたヤーンです。
柔軟性と耐熱性を備えています。

用途蒸気管、石油ストーブ排ガスなどのパッキン、空調ダクトパッキン、摩擦用素材、配管の断熱材および各種製品の原料 トラスコ品番114-3467 材質ガラスヤーン 幅(mm)12.7 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)〜550 呼び太さ(Φmm)12.7 特性柔軟性/耐熱性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする