※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの 電子・基板用テープ
ニチアスの ガラス/セラミックテープ
インサルテックチューブ TOMBO NO.8403
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65413777
品番
8403-8-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
かさ高加工したガラスヤーンを円筒状に編組みしたチューブです。
柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れます。
用途
電線の耐熱被覆、自動車の燃料管およびケーブルの断熱、焼鈍被覆用などの断熱材、パッキン。
トラスコ品番
114-4095
材質
ガラスヤーン
厚さ(mm)
2
長さ(m)
30
内径(Φmm)
8
全長(m)
30
外径(Φmm)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません