※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インサルテックチューブ TOMBO NO.8403

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65413908 品番 8403-55-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

かさ高加工したガラスヤーンを円筒状に編組みしたチューブです。
柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れます。

用途電線の耐熱被覆、自動車の燃料管およびケーブルの断熱、焼鈍被覆用などの断熱材、パッキン。 トラスコ品番114-4109 材質ガラスヤーン 厚さ(mm)2.5 長さ(m)30 内径(Φmm)55 全長(m)30 外径(Φmm)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする