タブレット汎用ショルダーケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65414433 品番RFRTASD1001BK
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) アウトレット
¥3,6192,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本製品はお子さまが使いやすいタブレット用衝撃吸収ショルダーバックです。
手帳ケース(iPad 10.2インチ対応)をつけたまま端末をスッキリ収納し、持ち歩きに便利な手提げ・ショルダーの2wayタイプなので、校内での移動や通学・おけいこ事に最適。
長さ調節機能付き。
お子さまに合わせて調整できます。
必要ないときは取り外しも可能。(約60〜120cmに調節可能)
ファスナーの持ち手やストラップのバックルなど極力金属パーツを使わずに端末を傷付けない安全なソフト素材を採用しています。
ペンや小物も一緒に収納、分割内ポケット。
Apple Pencilも収納可能。
(長さ 18cmまでのペンに対応)ペンポケット×3
手提げバックにもなる、収納式取っ手つき。
帰宅時なども安心、車のヘッドライトなどで反射して光ります。
夕方の帰宅時なども安心。
名前が消えないように透明窓で保護できます。
透明名札ホルダー付。

セット内容ショルダーケース×1 材質本体/ストラップ紐:ポリエステル、その他パーツ:ポリアセタール/亜鉛合金/PVC 寸法(mm)220×285 ブラック 質量(g)193 タイプショルダー/手提げバッグタイプ 対応機種汎用(iPad 10.2インチ対応) 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×20×200 特性GIGAスクール構想対応、衝撃吸収、2WAY(手提げ/ショルダー)、長さ調節可能、分割ポケット付、Apple Pencil収納可能ペンポケット×3、透明な札ホルダー付、反射板付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする