iPhone12/12Proマグネット固定式薄型手帳ケースL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65414476 品番6051IP061BO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,255
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本製品は端末とケースをマグネットで固定する手帳型ケースです。
マグネット固定なので瞬間装着できます。
フタの固定は開閉しやすいサイドマグネットを採用。
本製品を装着したままカメラでの撮影が可能です。
液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。
フタの内側にカードポケットが付いています。
ケースを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。

対応機種iPhone12/12 Pro タイプ手帳型 ライトグレー 特性薄型、マグネット固定、カードポケット付 セット内容ケース×1 質量(g)65
注意
※本製品と端末をマグネットで固定した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。また端末を使用する際は、必ず端末とケースを一緒に手に持ってください。
※ケースのみをもって宙づりにしたり振り回したりすると、端末が落下したり、本製品の破損の原因となりますので、おやめください。
※本製品はワイヤレス充電器およびMagSafeアクセサリには対応しておりません。
※汚れが付着した場合は柔らかい生地で軽く拭き取ってください。
※洗剤、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。
※本製品は製品の一部にマグネットを使用しています。 磁気カードや位置情報アプリ等に影響を与える場合がありますのでご了承ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする