iPhone12Pro極限保護PCシリコンケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65414634 品番6006IP061PHB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本製品は柔らかなシリコンと強靭なポリカーボネートを採用した衝撃吸収ハイブリッドケースです。
手に触れる部分は触り心地の良いシリコン素材。
素材ならではの弾力性を活かし優しく端末を守るケースです。
カメラ・ボタン・コネクタ周りの細部まで保護できる極限保護ケースです。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。
ワイヤレス充電に対応。

対応機種iPhone12Pro タイプケース型 グリーン 特性衝撃吸収、ワイヤレス充電 材質シリコン、ポリカーボネート セット内容ケース×1 質量(g)26
注意
※全ての環境で動作保証をするものではありません。
※ラウンド部分まで保護する形状の液晶ガラスまたはフィルムと併用した場合、干渉し、ガラス・フィルムの剥がれ・浮きの原因となる場合があります。 3D曲面対応ガラス・フィルムをご使用の際はご注意ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※こちらはiPhone12 Pro専用ケースです。ご購入前に端末をご確認下さい。
※すべての衝撃から端末を保護できることを保証するものではありません。ポリカーボネート単一素材のケースと比較した場合(メーカー比)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする