曜日別特売
F-RAT-NX75-F60-7560-CP フラット直角分岐モジュール 高速タイプ 伊東電機 65414870

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラット直角分岐モジュール 高速タイプ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台注文コード65414870品番F-RAT-NX75-F60-7560-CP
参考基準価格(税別)¥626,800販売価格(税込)¥430,925
販売価格(税別)
391,750

メンテナンス性と安全性を追求した直角分岐モジュールです。
仕分け自動化で人手不足問題を解消します。
IoT化を実現するモジュールです。

用途
品種別の仕分け・検品仕分け・出荷先別仕分けなど。
自動化による作業ミスの削減。
生産性大幅アップ。
付属品本体取付用ネジセット(M8×20/M8六角ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016B□6(ローラ搬送用)×1台、CBK-109F□(キャリアホール搬送用)×1台、HBM-201B□(搬送面切替用)×1台トラスコ品番160-7384材質ローラ面:スチール、キャリアホール面:ウレタン長さ(mm)745幅(mm)595入出力信号PNP入出力ローラー径(Φmm)48.6/38ドライバタイプスタンダード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする