メイン画像

宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装 仕様ユニット:Sボックス×1個、SSNボックス(捺印装置付き扉)×1個、SSボックス×5個 注文コード65415247 品番TBX-D3-SS3N
参考基準価格(税別)¥442,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は材質・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。

用途宅配便の受け渡しボックスとして。 仕様ユニット:Sボックス×1個、SSNボックス(捺印装置付き扉)×1個、SSボックス×5個 トラスコ品番226-2173 セット内容アンカー(M8) 材質本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装 幅(mm)450 高さ(mm)1850 奥行(mm)515 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※雨の当らない屋内設置専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする