※全体像

ELECTRSL 軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器] 65415368 ELECTRSL 軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器] 65415368 ELECTRSL 軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器] 65415368 ELECTRSL 軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器] 65415368

軽量電動階段台車60

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65415368 品番ELECTRSL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥161,819 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。
最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。
台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、
階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。
使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が
接するように倒しながら進みます。
使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。

用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。 セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書 寸法(mm)480×930〜1520×295 質量(kg)18.5(内容品含む) 奥行(mm)340 定格電圧(V)24 角度(°)最大階段:35 伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節 最大積載量(kg)60 モーター24V 80W 荷台寸法(幅)(mm)480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×930〜1520×295 ハンドル伸縮:4段階調節(最大540mm延長) 連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合) 使用の目安耐久:約330時間 モーター出力(W)80 バッテリー容量(Ah)6.4 バッテリー電圧(V)24 保証期間12ヶ月 モーター電圧(V)24 充電器出力29.4V 2A 58.8W 充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.0A 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)6400 耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 荷台寸法(奥行)(mm)340 昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分
注意
※長期間使わないで保管する場合はケーブルを外して保管してください。
3か月以上ご利用がない場合はバッテリーが放電してしまう可能性もございます。
定期的に充電をいただく事をお勧めします。
バッテリーの放電により再充電が出来なくなる恐れがあります。
バッテリーの放電による故障に関しては保証の対象外となります。
※電動台車は屋内使用を想定しておりますので屋外での使用には適しておりません。
防水性が無くタイヤの破損につながります。タイヤが破損した際には無償保証期間中でも有償となります。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※階段を昇降する電動の走行ベルトが台車に付いています。平地は通常の台車と同じ手動になります。
※ご使用になる階段の強度を確認してください。
※雨や雪など滑りやすい状況でのご使用をおやめください。
※操作方法を熟知したうえでご利用ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※小さなお子様の手に届くところで保管しないでください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65415368
2022-02-22
用途:
室内階段での荷物の運搬
医療・福祉・介護関連業

良かった点は軽量でコンパクトな点です。希望する改善点としては、室内フローリング上で使用するので、床面への走行痕が発生しにくいエラストマー車輪のようなオプションがあると良かったと思いました。 あとコントローラー(操作SW)をハンドル部中央だけでなく左右に移設できるとさらに使いやすくなると思います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする