ギザ刃 7250SE

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード65415569 品番022CA0005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

下刃にガラス繊維・アラミド繊維などの特殊な布に対応したマイクロセレーション加工を施したはさみ。
独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。
厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。
切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。
鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。
グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。
厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。

用途厚地の布から薄地の布に 全長(mm)250 質量(g)215 材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂 刃厚(mm)4(母材) 材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅 刃先処理ビーズブラスト仕上げ
注意
※7000シリーズのラシャ鋏を良い調子で永くご使用いただくために、定期的なお手入れをおすすめします。
※ハサミを開き刃裏側のネジ周辺部に1〜2滴手入れ油をのせ乾いた布などでふき取るように薄くのばして下さい。
※布で拭く際、刃先で手を傷つけないよう十分注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
アラミド繊維布の裁断用

耐熱布の裁断用として選定。
数十枚の裁断に耐えれば良いので、7240ASではなく7250SEを選択。
マイクロセレーションがどれだけの耐久性を発揮するか、期待しています。
持った感触は「重い」ですがグリップ性が良いので、本来の裁ち鋏としての使い方であれば問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする