メイン画像

フランス落し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番379-3481 注文コード65415579 品番DC-824M
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

亜鉛ダイカスト製のフランス落しです。

用途開戸用。 仕様●ロッド用ねじ径:M8●切欠き(mm):172.4×25.4 トラスコ品番379-3481 材質亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム 全長(mm)172
注意
※取付ねじは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする