メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 建具金物
NSK(ナカニシ)の ドア・扉金物
NSK(ナカニシ)の 門扉固定
フランス落し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
379-3487
注文コード
65415588
品番
DC-825M
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
亜鉛ダイカスト製のフランス落しです。
用途
開戸用。
仕様
●ロッド用ねじ径:M8●切欠き(mm):172.4×25.4
トラスコ品番
379-3487
材質
亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム
全長(mm)
172
注意
※取付ねじは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません