※代表画像

ギザ刃 7280SE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5丁) 注文コード 65415605 品番 022CA0007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。
厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。
切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。
鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。
グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
ビーズブラスト仕上により、錆を防ぎ糊が付きにくい加工。

用途厚地の布から薄地の布に 全長(mm)280 質量(g)197 材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂 刃厚(mm)4(母材) 材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅 刃先処理ビーズブラスト仕上げ
注意
※7000シリーズのラシャ鋏を良い調子で永くご使用いただくために、定期的なお手入れをおすすめします。
※ハサミを開き刃裏側のネジ周辺部に1〜2滴手入れ油をのせ乾いた布などでふき取るように薄くのばして下さい。
※布で拭く際、刃先で手を傷つけないよう十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする