シングル混合栓用分岐アダプター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65415867 品番B98-AU4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で
分岐する事が出来ます。
湯側・水側、同時に分岐が可能です。
また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの
位置に取り付けられます。

用途シングル混合栓の分岐として 適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60 幅(mm)50 高さ(mm)100 質量(g)1200 奥行(mm)148
注意
※水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。
※必要に応じてバルブをお求め下さい 。
※ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。SANEI製ニップル:PT3320,PT3360,T2810-13等
※出荷状態は水側分岐仕様です。湯側対応の場合は分岐コックの差替えが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする