KBS190(仕切板付、排水キャップ付き) 分割自在水槽KBS190 カイスイマレン 65416096 KBS190(仕切板付、排水キャップ付き) 分割自在水槽KBS190 カイスイマレン 65416096 KBS190(仕切板付、排水キャップ付き) 分割自在水槽KBS190 カイスイマレン 65416096 KBS190(仕切板付、排水キャップ付き) 分割自在水槽KBS190 カイスイマレン 65416096 KBS190(仕切板付、排水キャップ付き) 分割自在水槽KBS190 カイスイマレン 65416096

分割自在水槽KBS190

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●仕切板大サイズ:幅1528×高さ220×厚さ5mm●仕切板小サイズ:幅370×高さ220×厚さ5mm●排水キャップ:内径30mm 注文コード65416096 品番KBS190(仕切板付、排水キャップ付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

収穫物を大小や種類ごとに陳列する際に、見やすい水槽です。魚市場などでの環境整備にお客立てください。
分割自在の仕切板。仕切板は取り外し可能です。また、表面孔加工により、水槽内の水がスムーズに循環します。
オーバーフロー排水。水位を保ちながら排水します。全部排水をする場合は、オーバーフロー管を除けば排水します。
魚市場 漁業 漁協 魚の選別 分割水槽 便利 金魚 鯉

容量(L)約190 材質ポリエチレン樹脂 仕様●仕切板大サイズ:幅1528×高さ220×厚さ5mm●仕切板小サイズ:幅370×高さ220×厚さ5mm●排水キャップ:内径30mm 質量(kg)18 ライトブルー 仕切板大×1枚、小×6枚 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×676×210 外寸法・幅(mm)1600 外寸法・高さ(mm)215 外寸法・奥行(mm)800 グリーンマーク認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする