曜日別特売
H70-200-32A クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65416147

H70-200-32A クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65416147
H70-200-32A クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65416147

クリーンアダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65416147品番H70-200-32A
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16

用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする