変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の LANケーブル
ケーブル LANケーブル CAT5 2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65418457
品番
LAN5-CA200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
LANケーブル CAT5 [ 2m ]
規格
CAT5
ケーブル長(m)
2
ケーブル外径(Φmm)
5
爪折れ防止
あり
色
ホワイト
コネクタ
あり
結線方式
ストレート結線
構造
より線
使用場所
屋外不可
給電方式
PoE対応
端子
カテゴリー5対応RJ45コネクタ
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。