仕様ウェア内側にバッテリー収納ポケット・保冷剤用メッシュポケット(3か所)付き
セット内容専用ウェア×1着、大型ファン(ブラック)×2個、リチウムイオンバッテリー×1台、ファンケーブル(ホワイト)×1本、充電用USB-microUSBケーブル×1個
厚さ(mm)大型ファン:38
色ネイビー
サイズ4L
タイプベストタイプ
胸囲(cm)129
混率(%)ベスト:ポリエステル100、裏側:ACグレーコーティング
肩幅(cm)48
着丈(cm)75
ファン外径(Φmm)大型:100、厚み:38
連続使用可能時間強:約5時間20分、中:約7時間、弱:約13時間
風量調整強・中・弱3段階
充電電圧(V)8.4
充電時間(時間)約6
適応身長(cm)180〜185
充電池電圧(V)3.63
バッテリー容量(mAh)10050
紫外線カット90%以上
穴径(mm)ジャンパーの服:90
定格出力(A)携帯充電時(microUSB):2