D19-22×H80 ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様 アートスペース 65421433

D19-22×H80 ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様 アートスペース 65421433
D19-22×H80 ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様 アートスペース 65421433

ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様

(3件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法H(mm)80
80
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
90
95
100
110
120
130
140
150
内容量1個注文コード65421433品番D19-22×H80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。

寸法H(mm)80仕様鉄筋:D19-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65421379
2023-01-25
用途: 鉄筋スペーサーとして使用。
有限会社松井組建設業・工事業

使いやすくて取り付け簡単。
コストが高い。
もう少し価格を、抑えてほしい。

2023-01-18
用途: 鉄筋組立
その他業種

かなり使い勝手も良く、大変
満足出来る商品だと思います

対象商品 : 65421494
2023-01-18
用途: 鉄筋組立
その他業種

かなり使い勝手も良く、大変
満足出来る商品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする