※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マノスター
マノスターの 圧力・流量測定
マノスターの 差圧計
ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
110
材質
黄銅、リン青銅
注文コード
65422186
品番
PTK-VT4-110
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径6mmのチューブ用です。
用途
室内等の静止空気圧測定用。
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
トラスコ品番
114-8542
材質
黄銅、リン青銅
タイプ
黄銅・リン青銅
品名
簡易ピトー管
寸法L(mm)
110
パネルカット寸法(mm)
Φ6.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません