※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTK-VT6-110 ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管) マノスター 65422204 PTK-VT6-110 ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管) マノスター 65422204 PTK-VT6-110 ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管) マノスター 65422204

ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)110 材質黄銅、鋼 注文コード65422204 品番PTK-VT6-110
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は寸法L・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

内径6mmのチューブ用です。

用途
室内等の静止空気圧測定用。
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
トラスコ品番114-8539 材質黄銅、鋼 タイプ黄銅・鋼 品名簡易ピトー管 寸法L(mm)110 パネルカット寸法(mm)Φ10.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする