※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS99HV1000DH 微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・上限設定用) マノスター 65422588 MS99HV1000DH 微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・上限設定用) マノスター 65422588 MS99HV1000DH 微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・上限設定用) マノスター 65422588 MS99HV1000DH 微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・上限設定用) マノスター 65422588 MS99HV1000DH 微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・上限設定用) マノスター 65422588

微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・上限設定用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65422588 品番 MS99HV1000DH
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。
UL規格適合品です。
多条ねじ採用による広い設定範囲です。
一般負荷
微小負荷を共通化しました。
配線方向の変更が簡単です。
作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。

用途
クリーンルーム室圧計測に。
エアフィルタ目詰まり検出に。
トラスコ品番114-8513 幅(mm)78 高さ(mm)53 奥行(mm)100 精度±45.0Pa 計測範囲100〜1000Pa 取付姿勢水平

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする