CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の PCパーツ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の メモリ
NT用 PC4-21300 DDR4-2666 260pin SODIMM 1RK 1.2v
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
メモリー容量
8GB
注文コード
65422885
品番
CB8G-SOD4U2666H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
メモリー容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
RoHS指令(10物質対応)
対応
保証期間
5年
メモリーインターフェイス
SODIMM
規格
DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格
PC4-21300
ピン数(ピン)
260
メモリー容量
8GB
性能ランク
RANK:1(Single Rank)
メモリ規格
DDR4-2666
動作電圧(V)
1.2