メイン画像

MMR1906-200215 スチールローラーコンベヤ(MMR1906型) セントラルコンベヤー 65423376 MMR1906-200215 スチールローラーコンベヤ(MMR1906型) セントラルコンベヤー 65423376 MMR1906-200215 スチールローラーコンベヤ(MMR1906型) セントラルコンベヤー 65423376

スチールローラーコンベヤ(MMR1906型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65423376 品番 MMR1906-200215
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥65,450
販売価格(税別)
59,500

裸部品小物、軽量品搬送に最適です。

トラスコ品番460-6701 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール ピッチ(mm)20 全幅(mm)238 ローラー幅(mm)200 機長(mm)1500 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)19.1 ローラー耐荷重(kg/本)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする