リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65423549 品番LS710D0601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

2.5GbE搭載で大容量データを高速転送 、2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現 、高速ヘキサコアCPU搭載 、マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化 、家中で、地デジ録画番組がたのしめる。DTCP-IP機能を標準搭載 、ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん!、保存したデータに、外出先からもアクセス可能な 「WebAccess」 、パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定 、任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能 、万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造 、安心で選ぶならバッファロー。 正規データ復旧サービス対応 、NASに求められる機能充実。 基本機能で選んでもバッファローです。、その他の特徴

インターフェース
【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)
【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0
※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します
付属品本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載) 仕様【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、FTP、HTTP/HTTPS 容量6TB 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応) 端子形状(USB端子)USB Type-A 対応OSmacOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット コネクタ形状【有線LAN部】RJ-45型 8極) 本体質量(kg)約1.3 対応機種パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touch Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 ※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 対応(USB部)バスパワー 非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×128×207mm ※本体のみ(突起部除く) 準拠規格DTCP-IP、DLNA 最大消費電力(W)36 保証期間1年 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年4月改定)B区分 0.0014 動作湿度(%)20〜80(結露なきこと) 端子数【USB部】3 (前面×1/背面×2) 動作温度範囲(℃)5〜40 対応プロトコル【有線LAN部】TCP/IP

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
NASとして使用中
有限会社 キムラプラン 様

NASとして購入しました。最初に設定が非常にややこしくて説明書では設定できずに、メーカーのコールセンターに電話しながら解決でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする