対応機種
パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touch
Android搭載のスマートフォン、タブレット端末
※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×128×207mm
※本体のみ(突起部除く)
インターフェース
【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)
【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0
※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します。
RAID機能
RAID 1 / RAID 0 / リニアモード / 通常モード
※出荷時はRAID 1に設定されています
付属品本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載)
仕様【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、AFP、FTP、HTTP/HTTPS
色ブラック
容量6TB×2
電源(V)AC100(50/60Hz)
ポート数【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応)
端子形状(USB端子)USB Type-A
対応OSmacOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット
コネクタ形状【有線LAN部】RJ-45型 8極)
本体質量(kg)約2.3
対応(USB部)バスパワー 非対応
準拠規格DTCP-IP、DLNA
最大消費電力(W)48
保証期間1年
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年4月改定)N区分 0.0011
電源供給セルフパワー
動作湿度(%)20〜80(結露なきこと)
端子数【USB部】3 (前面×1/背面×2)
動作温度範囲(℃)5〜40
対応プロトコル【有線LAN部】TCP/IP