USB3.0 バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65423637 品番BSH4U130U3BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、USB 3.2(Gen1)対応 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠 、

付属品保証書(パッケージ内面に記載) ブラック 質量(g)約55 ポート数4ポート 対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず) 保証期間6か月間 動作湿度(%)5〜85 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約10(コネクター部除く) USBポート数4 供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。) データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 動作温度範囲(℃)5〜40 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 コネクタ形状-アップストリームType-A オス コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする