メイン画像

SRA5712-300720 スチールローラーコンベヤ(SRA5712型) セントラルコンベヤー 65423656 SRA5712-300720 スチールローラーコンベヤ(SRA5712型) セントラルコンベヤー 65423656 SRA5712-300720 スチールローラーコンベヤ(SRA5712型) セントラルコンベヤー 65423656

スチールローラーコンベヤ(SRA5712型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65423656 品番 SRA5712-300720
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥40,288
販売価格(税別)
36,625

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)

トラスコ品番460-6990 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール ピッチ(mm)75 全幅(mm)338 ローラー幅(mm)300 機長(mm)2000 肉厚(mm)1.4 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)155
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする