曜日別特売
CN-7122S TKペースト 化研テック 65423698

非耐熱部品の導電接続に

CN-7122S TKペースト 化研テック 65423698
CN-7122S TKペースト 化研テック 65423698

TKペースト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(15g×20本)注文コード65423698品番CN-7122S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

従来品【CN-7120】の遅乾タイプです。
乾燥速度がゆっくりですのでペースト塗布後の位置合わせなどの作業も快適です!
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。
乾燥時間は25℃で2時間、40℃で20分です。
乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。
乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。
アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
ペーストの拭き取りには【CN-7120専用溶剤】を使用いただけます。

用途耐熱性の低い部材の導電接合に、スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に、SEM観察時の試料の一時固定に、大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に特性遅乾灰色主成分熱可塑性樹脂・Ag乾燥時間(時間)2(25℃)、0.3(40℃)比重1.7導電性5×10-4Ω・cm使用温度範囲(℃)~80粘度(Pa・s)10保管環境-10℃以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※ 本品は揮発性のため、高温雰囲気では使用できません。
※作業は25℃以下で行ってください。
※本品はクール便での発送です。納入後は速やかに冷凍庫での保管をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65423698CN-7122S61956626CN-7120(1箱)CN-7122S TKペースト 化研テック 61956626TKペースト化研テック1箱(15g×20本)
239,980
税込263,978
注文コードが変更になりました
65423698CN-7122S61956644CN-7122S(1箱)CN-7122S TKペースト 化研テック 61956644TKペースト化研テック1箱(15g×20本)
239,940
税込263,934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする