TKペースト
従来品【CN-7120】の遅乾タイプです。
乾燥速度がゆっくりですのでペースト塗布後の位置合わせなどの作業も快適です!
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。
乾燥時間は25℃で2時間、40℃で20分です。
乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。
乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。
アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
ペーストの拭き取りには【CN-7120専用溶剤】を使用いただけます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に、スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に、SEM観察時の試料の一時固定に、大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に
特性遅乾
色灰色
主成分熱可塑性樹脂・Ag
乾燥時間(時間)2(25℃)、0.3(40℃)
比重1.7
導電性5×10-4Ω・cm
使用温度範囲(℃)~80
粘度(Pa・s)10
保管環境-10℃以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※ 本品は揮発性のため、高温雰囲気では使用できません。※作業は25℃以下で行ってください。
※本品はクール便での発送です。納入後は速やかに冷凍庫での保管をお願いします。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65423689 | CN-7122S | 61956669 | CN-7120(1本) |
|
TKペースト | 化研テック | 1本(15g) | ¥7,998 税込¥8,798 | 注文コードが変更になりました |
| 65423698 | CN-7122S | 61956626 | CN-7120(1箱) |
|
TKペースト | 化研テック | 1箱(15g×20本) | ¥79,980 税込¥87,978 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04